• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Kołek pociągowy DIN 69872 JIS 63398.

Nr art.: 4503456
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M16
Mocowanie SK 40
Długość całkowita 54 mm
Średnica głowicy 17 mm
Kątowniki 75 stopni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4503456
EAN / GTIN 7291075137422
Numer producenta 4503456
Numer L L24000 451

Opis

Opis:

  • Kołek pociągowy, średnica korpusu (BD): 17 mm, rozmiar gwintu przycisku przytrzymującego połączenie (CRKS): M16, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 17 mm
  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 75 stopnia
  • Długość korpusu (LB) 20 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M16
  • Długość całkowita (OAL) 54 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40