Uchwyt termokurczliwy z uchwytem HSK DIN69893 forma E do narzędzi z węglików spiekanych

Nr art.: 4503365
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4503365
EAN / GTIN 7291075160819
Numer producenta 4503365
Numer L L24120 292

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 42 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 12 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 42 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 12 mm
  • Długość wspornika (LPR) 65 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40