844 Tc wkładka pomiarowa z długą płytką pomiarową 0–20 mm

Nr art.: 4503114
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita 30 mm
Seria Multimar
Oznaczenie producenta 844 Tc; Messeinsätze mit Messplättchen
Średnica uchwytu 5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4503114
EAN / GTIN 4059192025106
Numer producenta 4503114
Numer L L40080 2300
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Z cylindrycznym trzpieniem mocującym do montażu w elementach mocujących 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Możliwość przesuwania w celu ustawienia głębokości pomiaru w elementie mocującym
  • Z długą płytką pomiarową
  • Nadaje się do obrabianych elementów z wąskimi podcięciami o głębokości do 7,5 mm
  • Z stali hartowanej

Opis:

  • Wkładki pomiarowe 844 TC z płytkami pomiarowymi, długość płytki 20 mm, zakres regulacji 0–20 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Uniwersalne przyrządy pomiarowe
  • Nazwa grupy produktów: Multimar
  • Nazwa produktu: Wkładki pomiarowe z płytkami pomiarowymi
  • Rodzaj produktu: ⁸⁴⁴TC
  • Średnica trzpienia mocującego w mm: 5 mm
  • Długość płytki: 20 mm
  • Koniec zakresu regulacji w mm: 20 mm
  • Początek zakresu regulacji w mm: 0 mm
  • zakres regulacji: 0-20
  • Zastosowanie: ; Do pomiaru krawędzi centrujących i podcięć na średnicach wewnętrznych i zewnętrznych ;
  • Wymiar a w mm: 30 mm