• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

845 Tms mount. Attachm. 100 mm with 90° offset

Nr art.: 4503041
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4503041
EAN / GTIN 4059192059118
Numer producenta 4503041
Numer L L40080 2147
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For outer and inner diameters
  • Stainless steel
  • Reversible measuring arms on measuring arm holders to increase the measuring range
  • With ø 5 mm holder for inserting interchangeable 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz and 844 Tv measuring anvils

Opis:

  • Take-up pieces 90° offset, 100 mm 844 Tms

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Universal measuring devices
  • Product group name: Multimar
  • Application: Measurement of external and internal dimensions with laterally arranged measuring probes in face grooves in bores with centric hub in bores with retracted boring bar
  • Product name: Mounting pieces 90° offset
  • Product type: 844 Tms
  • Projection in mm: 100 mm
  • Dimension b in mm: 12 mm