Uchwyt mini tulei zaciskowej DIN 6499 ER z chwytem cylindrycznym i powierzchnią mocującą do użytku na automatach tokarskich

Nr art.: 4501988
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4501988
EAN / GTIN 7291075156294
Numer producenta 4501988
Numer L L24120 1544

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 22 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER16, długość wspornika (LPR): 26 mm, rozmiar trzpienia (SS): 20

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 22 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 10 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 0,5 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER16
  • Rozmiar napędu (DRVS) 17 mm
  • Długość wspornika (LPR) 26 mm
  • Długość trzonka (LS) 120 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 20