ST3/4X6″ ER16 MINI DIN 6499 Mini uchwyt zaciskowy ER z chwytem prostym

Nr art.: 4501924
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4501924
EAN / GTIN 7291075146042
Numer producenta 4501924
Numer L L24120 2606

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 0,866″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, rozmiar interfejsu (CSI): ER16, długość wspornika (LPR): 1″, rozmiar wału (SS): 3/4

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0 866 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 0 396 cale
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 0 022 cale
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER16
  • Rozmiar napędu (DRVS): 0,63 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 1 cale
  • Długość trzonka (LS): 6 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 3/4