CAT50 EM 1/2″ X4-5/8″ Uchwyty narzędziowe CAT A.N.S.I. B5.50 ze stożkiem stromym DIN 6359 i złączem Weldon DIN 1835 Forma B.

Nr art.: 4501512
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4501512
EAN / GTIN 7291075154634
Numer producenta 4501512
Numer L L24120 2850

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 1 379″, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 1/2″, długość całkowita (OAL): 8-5/8″, rozmiar wału (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 379 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): CAT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 1/2 cala
  • Długość całkowita (OAL): 8-5/8″
  • Długość wysięgnika (LPR): 4-5/8″
  • Rozmiar trzonka (SS): 50