844 TZ CYLINDRICAL MEASURING PINS, 5 mm DIA, PAIR

Nr art.: 4500511
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4500511
EAN / GTIN 4059192022747
Numer producenta 4500511
Numer L L40100 159
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • With cylindrical holding shaft for fixing in 844 Tma / 844 Tmi mounting attachments
  • Made of hardened steel

Opis:

  • 844 Tz Cylindrical test pins, D = 5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm

Cecha szcz.:

  • Product name: Cylindrical test pins
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Universal measuring devices
  • Product group name: Multimar
  • Application: Determination of the 2-roller dimension for internal and external gears
  • Product type: 844 Tz
  • Shank diameter in mm: 5 mm
  • Dimension L: 33.5 mm
  • Dimension l in mm: 20 mm
  • Dimension D: 5 mm
  • Manufacturing tolerance +/-: 2 µm