Tuleje zaciskowe DIN 6499 ER

Nr art.: 4500279
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Collet chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4500279
EAN / GTIN 7291075134544
Numer producenta 4500279
Numer L L24120 67

Opis

Opis:

  • Tuleje zaciskowe ER, średnica mocowania maks. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONXWS): 15 mm, średnica montażowa min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 14 mm, rozmiar trzpienia (SS): ER25

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 15 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 14 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) ER25