Tuleje zaciskowe DIN 6499 ER

Nr art.: 4500164
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4500164
EAN / GTIN 7291075134056
Numer producenta 4500164
Numer L L24120 2024

Opis

Opis:

  • Tuleje zaciskowe ER, średnica mocowania maks. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONXWS): 16 mm, średnica montażowa min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 15 mm, rozmiar trzpienia (SS): ER40

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 16 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 15 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) ER40