Single open-end wrench, 55 mm

Nr art.: 45.55
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
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Długość całkowita L 410 mm
Wersja proste
Metoda produkcji kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 55 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45.55
EAN / GTIN 3148511053003
Numer producenta 45.55
Numer L L60130 3654
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The fork is thicker for very high tightening torques
  • for road construction, railway construction, shipbuilding, agriculture, oil rigs, metal construction
  • With opening for suspension at the end of the shaft
  • Fork head bevelled at 15°
  • blued

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 106.5
  • E [mm]: 19.5
  • B [mm]: 460
  • L [mm]: 410
  • [g]: 1950