Åben skruenøgle ″Tung industri″ , hoved 15° skråt, SW 55 mm

Art.-nr.: 45.55
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Materiale sejhærdet stål
Samlet længde L 410 mm
Udførelse lige
Fremstillingsproces smedet
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype standardgreb
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 55 mm
Produkttype skruenøgle
Overflade bruneret
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 45.55
EAN/GTIN 3148511053003
Producentnummer 45.55
L-nummer L60130 3654
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gaflen er tykkere til meget høje tilspændingsmomenter
  • til vejbygning, jernbanebyggeri, skibsbygning, landbrug, olieplatforme, metalkonstruktion
  • Med åbning til ophæng for enden af akslen
  • Gaffelhovedet er skråt til 15°
  • brændt
  • .

Egenskab:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 106,5
  • E [mm]: 19,5
  • B [mm]: 460
  • L [mm]: 410
  • [g]: 1950

Downloads og dokumenter