Tarcza do ostrzenia pił 200 x 2 x 32 mm, kształt 1, 88A80M5AV217

Nr art.: 448603
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Sägeschärfschleifscheibe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 448603
EAN / GTIN 9003174486039
Numer producenta 448603
Numer L L50140 688
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Firma Tyrolit oferuje szeroki asortyment narzędzi, dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów.
  • Nadają się one do szlifowania na sucho i na mokro pił HSS, CV oraz pił ze stopem stellitowym.
  • Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędziowymi: Form 1, 1F, 1C, w zakresie średnicy od 150 do 350 mm.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 40 m/s
  • specyfikacja: 88A 80 M5A V217
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 2 x 32

Zaleta:

  • Wysoka trwałość profilu
  • Do szlifowania na mokro
  • Dostosowane do wymagań dotyczących powierzchni

Zastosowanie:

  • Do szlifowania na sucho i na mokro pił HSS, CV oraz pił ze stellitem

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Tarcze do ostrzenia pił

Wskazówka:

  • Do szlifowania na sucho i na mokro pił HSS, CV oraz pił ze stellitem