Disc de ascuțit ferăstraie 200x2x32 mm formă 1 88A80M5AV217

Cod articol.: 448603
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Sägeschärfschleifscheibe

Identificare și clasificare

Cod articol 448603
EAN / GTIN 9003174486039
Număr producător 448603
L-Număr L50140 688
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Tyrolit vă oferă o gamă largă de unelte potrivite pentru diferite mașini de rectificat și pasuri ale dinților. Acestea sunt potrivite pentru șlefuirea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și stellite. Produsele sunt disponibile în diferite profiluri de muchie Forma 1, 1F, 1C într-un interval de diametre de 150 - 350 mm.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 88A 80 M5A V217
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 2 x 32 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 2 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Menținere ridicată a profilului
  • Pentru șlefuire umedă
  • Personalizate în funcție de cerințele suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și stellite

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Discuri de ascuțit ferăstraie

Notă:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și stellite