844 DR-HR Plug Gage >16-20 mm for Tolerance < 10 µm, M10 x 1

Nr art.: 4484574
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 844 DR-HR Bohrungsmessdorn
Wymiar nominalny 16 mm; 20 mm
Średnica pierścienia nastawczego 16 mm
Rodzaj produktu Wzorzec kontrolny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4484574
EAN / GTIN 4059192070724
Numer producenta 4484574
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 DR-HR Indicating plug gage
Nominal size: > 16-20
Measuring span in mm: 0,2
Connection thread g: M10x1
Design: For through holes, for Tolerance < 10 µm
Material Contact surface: carbide