844 DS-M Plug Gage >130-140 mm extended range, M10 x 1

Nr art.: 4484523
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 4484523
EAN / GTIN 4059192070380
Numer producenta 4484523
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 DS-M Indicating plug gage
Nominal size: > 130-140
Measuring span in mm: 0,6
Connection thread g: M10x1
Design: For blind holes, with extended measuring range
Material Contact surface: carbide