844 DR-M Plug Gage >60-80 mm extended range, M10 x 1

Nr art.: 4484488
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Z gwintem wyciskowym tak
Sprawdziany do gwintu UNF M M10×1
Z końcówką z węglików spiekanych tak
Zastosowanie Pomiar
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4484488
EAN / GTIN 4059192070113
Numer producenta 4484488
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 DR-M Indicating plug gage
Nominal size: > 60-80
Measuring span in mm: 0,6
Connection thread g: M10x1
Design: For through holes, with extended measuring range
Material Contact surface: carbide