844 D-M Plug Gage >4-7 mm extended range, M6x0,75

Nr art.: 4484449
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj produktu Gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4484449
EAN / GTIN 4059192069810
Numer producenta 4484449
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 D-M Indicating plug gage
Nominal size: > 4-7
Measuring span in mm: 0,4
Connection thread g: M6x0.75 / M3.5x0.35
Design: For general holes, with extended measuring range
Material Contact surface: carbide