Skymaster DX - multip. ladder 3 x 11

Nr art.: 44841
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Liczba segmentów drabiny 3
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 11
Głębokość szczebli 38 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 7,9 m
Możliwość zawieszania nie
Możliwość składania tak
Z możliwością ustawienia na schodach nie
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 22,3 kg
Długość segmentów drabiny 5,25 m
Długość wysuniętej drabiny 7,2 m
Długość wsuniętej drabiny 3,26 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44841
EAN / GTIN 4003866448418
Numer producenta 44841
Numer L L90050 69
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilny trójkątny szczebel wykonany z wytłaczanego profilu, który w pozycji użytkowej wygląda poziomo.
  • Ochrona przed rozprzestrzenianiem się dzięki wytrzymałym pasom Perlong z wszytą zakładką mocującą.
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Nie można stosować na schodach.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza składająca się z 3 części. Drabina pojedyncza 7,9 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 1,1 m
  • Waga 22,3 kg
  • Długość drabiny składająca się z 3 części. Drabina pojedyncza 7,2 m
  • Długość drabiny złożonej 3,26 m
  • Długość w 2 częściach. drzwi cumownicze i jako drzwi wolnostojące z elementem mocującym 5,25 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 11
  • Liczba szczebli 3 × 11
  • Głębokość stopnia 38 mm
  • Szerokość zewnętrzna 490 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.