844 DR Plug Gage >140-150 mm for through hole, M10 x 1

Nr art.: 4484054
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 844 DR Messdorn >140-150 mm für Durchgangsbohrungen, M10 x 1
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Z gwintem wyciskowym tak
Sprawdziany do gwintu UNF M10×1
Z końcówką z węglików spiekanych tak
Zastosowanie Pomiar
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4484054
EAN / GTIN 4059192067427
Numer producenta 4484054
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 DR Indicating plug gage
Nominal size: > 140-150 mm
Measuring span in mm: 0,2
Connection thread g: M10x1
Design: For through holes and sheets
Material Contact surface: carbide