844 D Plug Gage >80-100 mm for bore meas., M10 x 1

Nr art.: 4484019
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 4484019
EAN / GTIN 4059192067168
Numer producenta 4484019
Numer L L40080 5118
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 D Indicating plug gage
Nominal size: > 80-100 mm
Measuring span in mm: 0,2
Connection thread g: M10x1
Design: For general holes
Material Contact surface: carbide