Skymaster DX - multipurpose ladder 3 x 7

Nr art.: 44837
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,8 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Liczba segmentów drabiny 3
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 7
Głębokość szczebli 38 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 5,2 m
Belki poprzeczne tak
Z możliwością ustawienia na schodach nie
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 13,8 kg
Długość segmentów drabiny 3,25 m
Długość wysuniętej drabiny 4,4 m
Długość wsuniętej drabiny 2,14 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44837
EAN / GTIN 4003866448371
Numer producenta 44837
Numer L L90050 45
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Descripción:

  • Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
  • Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
  • Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
  • Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
  • Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
  • No se puede utilizar en escalones.
  • El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija.

Característica:

  • Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos 5.2 m
  • Carga max. 150 kg
  • Ancho del estabilizador 0.8 m
  • Peso 13.8 kg
  • Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos 4.4 m
  • Longitud de la escalera, retraída 2.14 m
  • Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable 3.25 m
  • Material Aluminio
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido
  • Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
  • Nº peldaños 3 × 7
  • Nº peldaños 7
  • Huella 38 mm
  • Ancho exterior 490 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.