{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lățimea grinzilor transversale | 0,8 m | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,49 m | |
| Numărul de piese conductoare | 3 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 7 | |
| Adâncime stinghii | 38 m | |
| Distanța dintre singhii | 265 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 5,2 m | |
| Traverse | da | |
| Accesibil pe scări | nu | |
| Asigurare împotriva distanţării | 2 chingi Perlon foarte rezistente | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 13,8 kg | |
| Lungimea părţilor scării | 3,25 m | |
| Lungimea conductorului este extinsă | 4,4 m | |
| Lungimea conductorului este retrasă | 2,14 m | |
| Tip produs | Scară multifuncţională |
| Cod articol | 44837 | |
| EAN / GTIN | 4003866448371 | |
| Număr producător | 44837 | |
| L-Număr | L90050 45 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |