{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Quertraversen Breite | 0,8 m | |
| Structure des montants | parallèle | |
| äußere Breite | 0,49 m | |
| Nombre d’éléments | 3 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 7 | |
| Sprossen-Tiefe | 38 m | |
| Sprossen-Abstand | 265 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 5,2 m | |
| Traversen | oui | |
| Treppengängig | nein | |
| Sécurité d’écartement | 2 sangles en perlon très résistantes | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 13,8 kg | |
| Leiterteile-Länge | 3,25 m | |
| Leiter-Länge ausgefahren | 4,4 m | |
| Leiter-Länge eingefahren | 2,14 m | |
| Produktart | echelle multi-usage |
| Artikelnummer | 44837 | |
| EAN / GTIN | 4003866448371 | |
| Herstellernummer | 44837 | |
| L-Nummer | L90050 45 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |