{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 12 | |
| Głębokość szczebli | 0,038 m | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Wysokość robocza około | 6,8 m | |
| Możliwość składania | nie | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 15,4 kg | |
| Długość wsuniętej drabiny | 3,54 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 44822 | |
| EAN / GTIN | 4003866448227 | |
| Numer producenta | 44822 | |
| Numer L | L90050 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |