Strato DL - single ladder, 18 rungs

Nr art.: 44818
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,89 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,35 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 18
Głębokość szczebli 0,038 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 6 m
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 11,2 kg
Długość drabiny 5,23 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44818
EAN / GTIN 4003866448180
Numer producenta 44818
Numer L L90050 54
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilny trójkątny szczebel wykonany z wytłaczanego profilu, który w pozycji użytkowej wygląda poziomo.
  • Specjalna konstrukcja szczebli tworzy szeroką powierzchnię bieżnika.
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 6 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,89 m
  • Waga 11,2 kg
  • Długość drabiny 5,23 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 18
  • Głębokość stopnia 38 mm
  • Szerokość zewnętrzna 350 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.