{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,79 m | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,35 m | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 14 | |
| Głębokość szczebli | 0,038 m | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 4,9 m | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 9,2 kg | |
| Długość drabiny | 4,11 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 44814 | |
| EAN / GTIN | 4003866448142 | |
| Numer producenta | 44814 | |
| Numer L | L90010 1277 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |