SPACER, INTRAMESS, 1.0 MM FOR 250 - 800 MM BORE GAGE

Nr art.: 4474671
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
Numer artykułu 4474671
EAN / GTIN 4059192057558
Numer producenta 4474671
Numer L L40080 100873
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Zwischenring 1,0 mm 844 N 250-800 mm
Intermediate ring 1.0 mm for 844 N 250 - 800 mm