844 KCk Measuring probe, DLC 16,40 - 17,60 mm

Nr art.: 4473165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Contact point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4473165
EAN / GTIN 4059192059965
Numer producenta 4473165
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 KCk internal measuring probe
Nominal dimension: 17 mm
Measuring range: 16.4 - 17.6 mm
Design: for general applications
Material design:
Material measuring surface: DLC-coated