Pryzmy podwójne z kabłąkiem, para, nierdzewne, Długość × szerokość: 75X55mm

Nr art.: 447020 75X55
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 1377,67 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 75 mm
Szerokość pojedynczego bloku 55 mm
Wysokość pojedynczego bloku 55 mm
Masa pojedynczego bloku 1,4 kg
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 50 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Liczba powierzchni przyłożenia 2
Z pałąkiem tak
Z magnesem nie
Materiał stal stopowa
Właściwości hartowana; wersja zeszlifowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 447020 75X55
EAN / GTIN 4045197205063
Numer producenta 447020 75X55
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wykonanie,tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,004 mm. Pryzmy ze stali hartowanej, odprężane i dokładnie szlifowane parami. Rowki pryzmowe o różnej głębokości; 2 powierzchnie przylegania. Solidny kabłąk zaciskowy z pokrętłem do mocowania detali.
ze stali nierdzewnej.