{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | pryzma | |
| Długość pojedynczego bloku | 100 mm | |
| Szerokość pojedynczego bloku | 75 mm | |
| Wysokość pojedynczego bloku | 75 mm | |
| Masa pojedynczego bloku | 3,2 kg | |
| Do min. średnicy obrabianego przedmiotu | 7 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 70 mm | |
| Tolerancja płaskości | 0,004 mm | |
| Tolerancja równoległości | 0,004 mm | |
| Liczba powierzchni przyłożenia | 2 | |
| Z pałąkiem | tak | |
| Z magnesem | nie | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Właściwości | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 447020 100X75 | |
| EAN / GTIN | 4045197205070 | |
| Numer producenta | 447020 100X75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |