Women's Winter Jacket Hi-Vis Navy blue/Orange M

Nr art.: 447019778953M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla kobiet

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 447019778953M
EAN / GTIN 7330509849545
Numer producenta 447019778953M
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, oxford, laminated, waterproof 15000 mm, windproof, breathable Ret 8, 5, 200 g/m²

Details
Removable ID pocket, D-ring
Fleece lined collar, High collar with zipper
Removable and adjustable hood with warm lining, Hood adapted for helmet and hearing protection
Taped seams
Good surface for transfer, Zipper in lining for transfer
Metal buttons
Metallic snap hook
Loops placed on both sides of chest for placement of microfone and other accessories
Reflective print on the back of the hood

Finish
Extended back, Adjustable hem with drawstring
Inner wristlet at sleeve end with thumb hole, Adjustable sleeve end with hook-and-loop

Pockets
Inner pocket with zipper, Inner mesh pocket, Napoleon pocket inside front wind flap
Raglan sleeves
Inset pockets with zipper and fleece lining
Chest pocket with zipper and D-ring
Arm pocket for pen

Lining
Quilt lining, Warm lined

Functionality
Breathable wind & water-tight material, taped seams, Mesh panel at armpit, Mesh panel at shoulder blade
Pre-bent sleeves

Front closure
Inner wind flap with fleece, Robust hidden two-way plastic zipper, Double wind flap with hook-and-loop, hypalon-grip with reflective transfer

Reflex
50 mm wide cut reflective tape, Reflective tape on body and sleeves, Reflectors on shoulders

Opis:

  • A very hardwearing winter jacket, Class 1 hi-vis in a women's cut
  • The jacket has a quilted lining, is wind and waterproof with taped seams, and has a comfy, spacious and adjustable fit for extra comfort
  • The hood is detachable and adapted for helmets and ear defenders
  • Also available in a men's model 4480

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875