Prismapari 250X85 mm

Tuote nro.: 446650 250X85
Aseta hinta 2 kpl (360,53 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • kaikki osat: Karkaistu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Akseleille, joiden ⌀ on 5 mm - 100 mm
kaikki osat Karkaistu
Pituus 250 mm
Leveys 85 mm
Korkeus 70 mm
Paino / kpl 8,6 kg
Tuotetyyppi prisma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 446650 250X85
EAN / GTIN 4045197204998

Kuvaus

Malli:

Tarkkamitoituksinen malli, karkaistua terästä. Pareittain tarkkuushiottu, prismakulma 90°. Tasaisuus- ja yhdensuuntaisuustoleranssi 0,004 mm.