Zestaw kluczy szczękowych z grzechotką oczkową 12-cz. w uchwycie

Nr art.: 44665
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 44665
EAN / GTIN 4010995446659
Numer producenta 44665
Numer L L60070 4514
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 295 x 255 x 48 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych.
    Jest szczególnie przydatny do prac w ciasnych miejscach.
  • Wykonywanie połączeń śrubowych w jednym ruchu dzięki drobnemu uzębieniu liczącemu 72 zęby
  • Idealny do ciasnych miejsc dzięki małemu kątowi klucza szczękowego
  • Uporządkowane przechowywanie
  • Dokręcanie, a także odkręcanie mocno dokręconych śrub i nakrętek sześciokątnych wymaga użycia ogromnej siły. Dzięki kluczom szczękowym z grzechotką oczkową Wiha użytkownik może skorzystać z zasady dźwigni, aby łatwo poluzować każde połączenie śrubowe. Ponadto końcówka szczękowa doskonale nadaje się do kontrowania śrub i nakrętek. Dzięki ułożeniu szczęki pod kątem 15° końcówka szczękowa idealnie nadaje się do prac w wąskich miejscach. Również przy pracach z użyciem grzechotki oczkowej użytkownik dzięki drobnemu uzębieniu z 72 zębami i sześciokątowi podwójnemu korzysta z krótkiego kąta powrotu i najwyższego komfortu podczas prac w wąskich miejscach. Poprzez prosty obrót wokół własnej osi można przy tym zmieniać kierunek obrotów: w prawo lub w lewo. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej klucze szczękowe z grzechotką oczkową są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni. Zestaw obejmuje 12 najczęściej używanych rozmiarów, od 8 do 19 mm, umieszczonych w praktycznym uchwycie. Uchwyt można otworzyć jedną ręką i łatwo wyjąć klucz w potrzebnym rozmiarze.Powierzchnia klucza zapobiega ślizganiu i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy podczas pracy w mokrych warunkach.
  • W oparciu o DIN 3113
  • Spis treści:
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8 mm x 8 mm (44638)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 9 mm x 9 mm (44639)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 11 mm x 11 mm (44643)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 12 mm x 12 mm (44653)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 14 mm x 14 mm (44655)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 15 mm x 15 mm (44656)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 16 mm x 16 mm (44657)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 18 mm x 18 mm (44659)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8 mm x 8 mm (44638)