Zestaw kluczy szczękowych z grzechotką oczkową 12-cz., przełączalny, w uchwycie

Nr art.: 44661
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44661
EAN / GTIN 4010995446611
Numer producenta 44661
Numer L L60070 4515
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 295 x 255 x 48 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych.
    Jest szczególnie przydatny do prac w ciasnych miejscach.
  • Wykonywanie połączeń śrubowych w jednym ruchu dzięki drobnemu uzębieniu liczącemu 72 zęby
  • Obroty w prawo/w lewo
  • Idealny do ciasnych miejsc dzięki małemu kątowi klucza szczękowego
  • Bezpieczna odległość palców dzięki 10-stopniowemu kątowi narzędzia
  • Uporządkowane przechowywanie
  • Dokręcanie, a także odkręcanie mocno dokręconych śrub i nakrętek sześciokątnych wymaga użycia ogromnej siły. Dzięki kluczom szczękowym z grzechotką oczkową Wiha użytkownik może skorzystać z zasady dźwigni, aby łatwo poluzować każde połączenie śrubowe. Ponadto końcówka szczękowa doskonale nadaje się do kontrowania śrub i nakrętek. Dzięki ułożeniu szczęki pod kątem 15° końcówka szczękowa idealnie nadaje się do prac w wąskich miejscach. Również przy pracach z użyciem grzechotki oczkowej użytkownik dzięki drobnemu uzębieniu z 72 zębami i sześciokątowi podwójnemu korzysta z krótkiego kąta powrotu i najwyższego komfortu podczas prac w wąskich miejscach. Obrót w prawo/lewo można przy tym ustawiać za pomocą zintegrowanej dźwigni przełączającej. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej klucze szczękowe z grzechotką oczkową są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni. Zestaw obejmuje 12 najczęściej używanych rozmiarów, od 8 do 19 mm, umieszczonych w praktycznym uchwycie. Uchwyt można otworzyć jedną ręką i łatwo wyjąć klucz w potrzebnym rozmiarze.Powierzchnia klucza zapobiega ślizganiu i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy podczas pracy w mokrych warunkach.
  • W oparciu o DIN 3113
  • Spis treści:
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 8 mm x 8 mm (44641)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 9 mm x 9 mm (44642)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 10 mm x 10 mm (44644)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 11 mm x 11 mm (44645)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 12 mm x 12 mm (44646)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 13 mm x 13 mm (44647)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 14 mm x 14 mm (44648)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 15 mm x 15 mm (44789)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 16 mm x 16 mm (44649)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 17 mm x 17 mm (44650)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 18 mm x 18 mm (44651)
  • 1x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 19 mm x 19 mm (44652)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 8 mm x 8 mm (44641)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 9 mm x 9 mm (44642)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 10 mm x 10 mm (44644)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 11 mm x 11 mm (44645)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 12 mm x 12 mm (44646)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 13 mm x 13 mm (44647)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 14 mm x 14 mm (44648)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 15 mm x 15 mm (44789)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 16 mm x 16 mm (44649)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 17 mm x 17 mm (44650)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 18 mm x 18 mm (44651)
  • 1x Ring ratchet open-end spanner Switchable 19 mm x 19 mm (44652)
  • 1x holder