Suwmiarki traserskie z płaskim suwakiem, dł. trasowania: 250mm

Nr art.: 446152 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 162,77 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. trasowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia hartowana
Długość trasowania 250 mm
Szerokość krawędzi traserskiej 40 mm
Ze skalą tak
Odczyt/podziałka 0,05 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka traserska
Materiał aluminium
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 446152 250
EAN / GTIN 4067263117834
Numer producenta 446152 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z hartowanego aluminium. Bardzo twarda, odporna na zarysowania powierzchnia. Czytelne wskazania.
Matowana powierzchnia i czytelnie wygrawerowana skala.