Zestaw narzędzi dla elektryków mieszany, 18-częściowy, wraz z etui na pasek

Nr art.: 44574
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania Torby
Opakowanie torba
Liczba elementów w zestawie 18 szt.
Długość całkowita 280 mm
Szerokość łącznie 260 mm
Wysokość całkowita 80 mm
Oznaczenie producenta Werkzeug Set Elektriker gemischt, 18-tlg. inkl. Gürteltasche
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Mobilność +++
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44574
EAN / GTIN 4010995445744
Numer producenta 44574
Numer L L60070 4420
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 280 x 250 x 80 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Praktyczna i solidna torba z paskiem
  • 18-teiliges Set für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Brak pasujących narzędzi pod ręką, zwłaszcza w zastosowaniach mobilnych, oznacza zbędną stratę czasu. 18-częściowy zestaw narzędzi dla elektryków w praktycznej torbie na pasek sprawia, że wszystkie potrzebne narzędzia do prac elektrycznych zawsze są w zasięgu ręki. Jednocześnie użytkownik zawsze ma wolne ręce do pracy. Zestaw narzędzi dla elektryków zawiera szeroki wybór podstawowych, praktycznych narzędzi do prac elektrycznych. W zestawie znajdują się między innymi wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric, wkrętak SoftFinish® electric slim Fix, latarka Wiha i szczypce instalacyjne TriCut. Ponadto praktyczna torba na pasek zapewnia również miejsce do przechowywania innych narzędzi i można ją szybko i łatwo przypiąć do pasa.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 1.5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 2.5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8″ (26727)
  • 1x Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric przełączalne 170 mm, 7″ (38552)
  • 1x Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″ (43326)
  • 1x Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm (42068)
  • 1x Latarka z laserem oraz światłami LED i UV wraz z 3 bateriami AAA 100 - 350 lm (41286)
  • 1x Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
  • 1x Taśma miernicza 5 m z zaczepem na pasek (33251)
  • 1x Etui na pasek

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Latarka z laserem oraz światłami LED i UV wraz z 3 bateriami AAA 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
  • 1x Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm (42068)
  • 1x Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″ (43326)
  • 1x Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric przełączalne 170 mm, 7″ (38552)
  • 1x Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8″ (26727)
  • 1x Taśma miernicza 5 m z zaczepem na pasek (33251)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 1.5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 2.5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)