840 FS INDICATING SNAP GAUGE 18″-19.7″, INCL. WOODEN case

Nr art.: 4455010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Marameter 840 FS
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Wskazanie analogowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4455010
EAN / GTIN 4059192017910
Numer producenta 4455010
Numer L L40100 141
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Rugged, forged steel frame with heat insulators
  • Both spindles are made of hardened stainless steel and mounted in long guideways
  • Carbide tipped measuring faces slightly chamfered at the front to facilitate positioning
  • Projects over width of frame for measurement of narrow registers or when measuring directly at shoulders
  • Adjustable centering stop for surface centering
  • Straight transfer of spindle movement to indicator; ensures the weight of the gage rests on the anvil spindle
  • Direct indication and evaluation of measurement results
  • Constant measuring force as a result of built-in spring, eliminating user influence

Opis:

Fine pointer throat gauge Marameter 840 FS Measuring range

Scope of delivery: Wooden case, Allen key, without indicating device

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Measuring span in mm: 0.7 mm
  • Flatness deviation in µm: 0.5 µm