Válcový měřicí nástavec, Průměr: 10mm

Artiklové číslo: 445413 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 31,2 mm
Typ snímače Válcový snímač
Průměr válce 10 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Celková délka L1 31,2 mm
Závitové připojení M6
Průměr hřídele Ds 6 mm
Materiál ocel; tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445413 10
EAN / GTIN 4059192017279
Číslo výrobce 4429227
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de