Kotouc. merici nastavec, Průměr: 15mm

Artiklové číslo: 445412 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 50 mm
Vyložení 2,8 mm
Průměr koule 15 mm
Průměr upínače 6 mm
Druh produktu Měřicí nástavec
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445412 15
EAN / GTIN 4059192017262
Číslo výrobce 4429226
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de