{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| maks. zakres stosowania | 1 075 mm | |
| Seria | MICRO-HITE | |
| Oznaczenie producenta | MICRO-HITE+M 900 | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Odczyt | 0,0001 mm | |
| Odczyt | 0,0001 cale | |
| Złącze | TESA Link Connector TLC; Złącze USB | |
| Dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 0,5 µm | |
| Dokładność powtórzeń przy pomiarze otworów | 1 µm | |
| Nacisk pomiarowy | 1,6 N | |
| Wartości odczytu | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 900 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 1,8 + 2L / 1000 µm | |
| Odchyłka prostokątności (czołowa) ± | 11 µm | |
| Metoda przesuwu sań pomiarowych | Napęd silnikowy | |
| materiał końcówki pomiarowej | z węglików spiekanych | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwości | System Absolut; Wskazanie tolerancji | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Masa | 45 kg |
| Numer artykułu | 445290 M900 | |
| EAN / GTIN | 7630041129977 | |
| Numer producenta | 00730081 |