Cyfrowe wysokościomierze TESA MICRO-HITE + M z napędem silnikowym z panelem obsługi, typ: M350

Nr art.: 445290 M350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 626,68 PLN /szt.
  • 1 762,64 PLN /szt.
  • 323,39 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; TESA Link Connector TLC
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 350 mm
maksymalny zakres zastosowania 0 mm - 520 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odczyt przełączany co 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn ≤0,5 µm
dokładność powtórzeń przy pomiarze otworów ≤1 µm
odchyłka prostopadłości (czołowa) 7 µm
metoda przesuwu sań pomiarowych napęd silnikowy
złącze Złącze USB; TESA Link Connector TLC
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
nacisk pomiarowy 1,6 ±0,25 N
masa 33 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Wysokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445290 M350
EAN / GTIN 7630041129953
Numer producenta 00730079

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy wysokościomierz z napędem silnikowym TESA MICRO-HITE do przeprowadzania zakrojonych na szeroką skalę pomiarów w układzie współrzędnych 1D lub 2D.
  • Liniał szklany z podziałem przyrostowym i punktem odniesienia. Współczynnik rozszerzalności taki jak stal.
  • Bardzo wysoka dokładność dzięki automatycznej korekcie systematycznych odchyłek pomiarowych. równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
  • Bardzo wysoka powtarzalność dzięki stałej sile nacisku.
  • Możliwość włączenia poduszki powietrznej
  • Przyjazne użytkowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.

Oprogramowanie / funkcje pomiarowe
  • Różne możliwości pomiarowe jak: równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
  • Zintegrowany kalkulator.
  • Łatwe tworzenie raportów z pomiarów.
  • Automatyczne obliczanie wyników pomiaru przy powtórzeniach programu dzięki możliwości zapisu funkcji.
  • Możliwość podania tolerancji klienta. Tolerancje ISO są automatycznie wgrane w oprogramowaniu. Bezpośrednia, przejrzysta informacja dla użytkownika o wyniku dobrym/złym.

Hybrydowy panel obsługi
  • podświetlana klawiatura z uproszczonym, przejrzystym przedstawieniem z jasnymi informacjami
  • komfortowa i elastyczna obsługa dzięki równoczesnemu użytkowaniu klawiatury i wyświetlacza dotykowego
  • ergonomiczna pozycja ciała dzięki elastycznej regulacji panelu obsługi.
  • oszczędność czasu i ułatwienie procesów pomiaru seryjnego
  • optymalne zarządzanie danych dzięki oprogramowaniu pomiarowemu Stat-Express lub Data-Direct. Możliwość zapisania na pendrive.

Zaleta:

Wizualne informacje w wyraźnym otoczeniu dla wszystkich pomiarów za pośrednictwem diody.

Zastosowanie:

Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się zarówno do warsztatu, jak i laboratorium. Idealne do pomiarów seryjnych.

W dostawie:

Urządzenie podstawowe TESA MICRO-HITE wraz z panelem obsługowym, standardowy uchwyt trzpienia, standardowy trzpień pomiarowy z wałeczkiem i kulką pomiarową o ⌀ 5 mm, blok kalibracyjny, pompa elektryczna (zamontowana) do poduszki powietrznej stopy przyrządu, akumulator litowo-jonowy nr 445443 rozm. AKKU; adapter sieciowy (ładowarka), przewód zasilający. Świadectwo kalibracji SCS.

Wyp. dodatkowe:

Drukarka USB nr 445293, papier dodrukarki nr 445294, przewód do transmisji danych nr 498918 wielk. USB, oprogramowanie Data-Direct 498925, nadajnik radiowy TLC-BLE nr 498921 wielk. BT, oprogramowanie Stat-Express nr 498926. Pokrowiec zabezpieczający przed kurzem. Bogate wyposażenie dodatkowe (np. dopomiaru kąta prostego) dostarczane nazamówienie.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.