Wysokościomierze cyfrowe QM-Height z poduszką powietrzną, Typ: 350

Nr art.: 445234 350
Rabat
22 047,85 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 761,31 PLN /szt.
  • 1 625,45 PLN /szt.
  • 323,15 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe nastawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 350 mm
maksymalny zakres zastosowania 0 mm - 465 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odczyt przełączany co 0,001 / 0,0005 mm
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn 1,8 µm
odchyłka prostopadłości (czołowa) 7 µm
metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych baterii 4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 LR6
nacisk pomiarowy 1,5 ±0,5 N
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Wysokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445234 350
EAN / GTIN 4946368760605
Numer producenta 518-244
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wysokościomierz o zwartej konstrukcji, wysokiej dokładności, z ręcznym przesuwem i czytelnym, monochromatycznym wyświetlaczem LCD. Liczne funkcje pomiarowe i analityczne do przetwarzania danych. Szybki i łatwy wybór funkcji i wszystkich istotnych obliczeń średnicy wewnętrznej, zewnętrznej oraz odstępów. Nieograniczona prędkość przesuwu. Wydłużona żywotność baterii.
poduszka powietrzna zapewnia łatwy i płynny przesuw .

Zastosowanie:

Zwłaszcza do warsztatów i izb pomiarowych.

W dostawie:

W komplecie trzpień z końcówką sferyczną ⌀ 5 mm, blok kalibracyjny, 4 baterie nr 081561, wielk. LR6.

Wyp. dodatkowe:

Czujnik, rysik traserski, przewód do transmisji danych, zasilacz.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.