{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ámbito de aplicación mín. |
0 mm
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
4 ud.
|
|
| Ámbito de aplicación máx. |
465 mm
|
|
| Serie |
QM-Height
|
|
| Denominación del fabricante |
QM-Height
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Lectura |
0,001 mm
|
|
| Interfaz |
Interfaz USB; Interfaz USB
|
|
| Precisión de repetición en el plano |
1,8 µm
|
|
| Fuerza de medición |
1,5 N
|
|
| Incremento numérico |
0,001 mm; 0,001 mm
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
|
| Tipo de producto |
altímetro
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Capacidad de medición máx. |
350 mm
|
|
| Unidad de lectura |
milímetros
|
|
| Metrología |
digital
|
|
| Seguridad del valor de medición |
Ajuste único
|
|
| Margen de error (L = longitud de medición en mm) |
2,4 + 3,5L / 1000 µm
|
|
| Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± |
7 µm
|
|
| Método de desplazamiento carro de medida |
manual
|
|
| Norma |
norma de fábrica
|
| Número de artículo | 445234 350 | |
| EAN / GTIN | 4946368760605 | |
| Número del fabricante | 518-254 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |