840 FH Indicating Snap Gage 0-30 mm/0-1.18″ in case w.c.

Nr art.: 4451000KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Marameter 840 FH
Oznaczenie producenta Marameter 840 FH
Opakowanie walizka
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 30 mm
Jednostka odczytu milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4451000KAL
EAN / GTIN 4059192017729
Numer producenta 4451000KAL
Numer L L40080 108199
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Indicating snap gage Marameter 840 FH
Measuring range: mm
Package contains: flat contact point 903 (steel), spanner DIN 902-3,5, wooden case, excludes indicator