{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 840 FC | |
| Opakowanie | walizka | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 60 mm | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik precyzyjny |
| Numer artykułu | 4450101DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192017705 | |
| Numer producenta | 4450101DKS | |
| Numer L | L40080 3078 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |