840 F Precyzyjny miernik szczelinowy 150–200 mm, w drewnianym pudełku

Nr art.: 4450004
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta Marameter 840 F
Opakowanie Plastikowa obudowa
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4450004
EAN / GTIN 4059192017637
Numer producenta 4450004
Numer L L40100 280
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Solidny, kuty kabłąk stalowy z izolowanymi termicznie nakładkami na dłonie
  • Sonda pomiarowa o długim wysięgu, którą można cofnąć za pomocą dźwigni podnoszącej
  • Płytki pomiarowe i dociskowe wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej; powierzchnie pomiarowe wzmocnione węglikiem spiekanym
  • Regulowany ogranicznik centrujący do ustawiania w środku powierzchni pomiarowej
  • Czułość przycisku przeciwnego można precyzyjnie regulować
  • Stały nacisk mierniczy dzięki zamontowanej sprężynie. Wyniki pomiarów są zatem niezależne od osobistych odczuć związanych z pomiarem
  • Niskie zużycie dzięki bezkontaktowemu wprowadzaniu w połączeniu z powierzchniami pomiarowymi wzmocnionymi węglikami spiekanymi

Opis:

Precyzyjny miernik szczeliny Marameter 840 F Zakres

pomiarowy Zakres dostawy: Stalowa wkładka płaska 903, instrukcja obsługi, drewniana skrzynka, bez wyświetlacza

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Zakres zastosowania w mm: 150-200
  • Odchylenie płaskości w µm: 0,2 µm