840 F SNAP GAGE 0-1″/0-25MM, WOODEN CASE w.DC.

Nr art.: 4450000DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Marameter 840 F
Opakowanie Plastikowa obudowa
Wskazanie analogowy
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4450000DKS
EAN / GTIN 4059192017590
Numer producenta 4450000DKS
Numer L L40080 107271
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Rugged, forged steel frame with heat insulators
  • Measuring spindle is mounted in long guideway with lever controlled retraction
  • Measuring spindle and anvil are made of hardened stainless steel with carbide tipped measuring faces
  • Adjustable centering stop for surface centering
  • Anvil spindle can easily be fine adjusted
  • Constant measuring force as a result of built-in spring, eliminating user influence
  • Maximum wear resistance due to non-contact positioning in conjunction with carbide tipped measuring faces

Opis:

Indicating snap gage Marameter 840 F; Measuring range: mm; Package contains: flat contact point 903 (steel), instruction manual, wooden case, excludes indicator

Cecha szcz.:

  • Calibration type: with Dakks calibration
  • Flatness deviation in µm: 0.2 µm