Uchwyt bazowy BAYO T-REAM

Nr art.: 4445452
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4445452
EAN / GTIN 7291075187960
Numer producenta 4445452
Numer L L24220 227

Opis

Opis:

  • Podstawowy uchwyt BAYO T-REAM RM do głowic rozwiertaków, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, długość całkowita (OAL): 250 mm, długość wspornika (LPR): 200 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru gniazda (SSC) BN8
  • Długość całkowita (OAL) 250 mm
  • Długość wspornika (LPR) 200 mm