824 GT HEAVY Comparator stand 28 mm mount W/ 827 B SUPP ARMS

Nr art.: 4444200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał powierzchni pomiarowej Żeliwo
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowana; wersja zeszlifowana
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 28 mm
Z dokładną regulacją tak
Regulacja nastawy 3 mm
Ramię przegubowe tak
Wysokość pomiarowa maksymalna 200 mm
Masa 18 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4444200
EAN / GTIN 4059192017583
Numer producenta 4444200
Numer L L40100 173
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Sturdy, T-shaped base made from special cast iron
  • Extremely stable
  • Heavy duty column and support arm for maximum stability
  • Support arm locked against rotation and height adjustable via rack

    Models:
    824 NT
    - without fine adjustment
    824 FT
    - with fine adjustment via parallel spring-loaded system
    824 GT - specially designed for the large Millimess dial comparator, with fine adjustment via the adapter bushing

Opis:

Heavy measuring table MarStand 824 GT
  • Working range a: 0 - 200 mm
  • Fixture bore: 28H7
  • Fine adjustment

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Heavy measuring table
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product type: 824 GT
  • Mounting hole: 28H7
  • Working range a: 0 - 200
  • Product weight: 18.00 kg
  • Fine adjustment range mm: 3 mm